混紡軍手 10ゲージ(10双入)

混紡軍手 10ゲージ(10双入) - TRUSCO

下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です。
編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています。
1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です。

用途
一般作業。
下履き用手袋として。
細かな作業をする時に。
トラスコ品番206-8333厚さ(mm)1.5機能耐久性糸本数(本)2色(手首部)アズワン品番64-8564-03内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049447IG600-10フリー22.5820綿:約60%、ポリエステル:約35%、その他:約5%生成5201010
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする