TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)
10
材質/仕上
繊維部:ナイロン100%
色
グレー
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6
滑り止め効果
手のひら
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
色(手首部)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049639
ESD-GPCL-M10
320
L
グレー
22.5
18.4
8.3
¥
6,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049648
ESD-GPCM-M10
300
M
グリーン
22.0
16.8
8.0
¥
6,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049657
ESD-GPCS-M10
260
S
ホワイト
21.0
16.4
7.7
¥
6,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください