曜日別特売

高純度精製水(純水) 10個おまとめ品

高純度精製水(純水) 10個おまとめ品 - TRUSCO高純度精製水(純水) 10個おまとめ品 - TRUSCO
(1件のレビュー)

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。

用途
バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
適合規格A2~A3相当内容量1セット(10個)
注意
※飲料水ではありません。
※<精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
※本製品THPW-05はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。
※飲料水に適さないのはそのためです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
コック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049666W10-A2-10207-35991051064-8771-16
23,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63049675W20-A2-10207-36002052064-8771-20
35,520
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63049675
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

小ロットの試作に使用してるので便利です。コックが付いているので少量をビーカーなどに汲み取りが容易です。容器の廃棄も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする