TRUSCO
万能刷毛
安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
用途
万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上
毛材:山羊毛、柄:木
タイプ
万能タイプ
適合
毛先:山羊毛、化繊(PET)
適合塗料
水性〇油性〇ニス△薬品X
種類
刷毛
主な用途
万能用(多用途)
材質(毛)
山羊毛
材質(柄部)
木
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刷毛幅(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049684
BRT25-10P
155
25
220
35
10
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
63049693
BRT40-10P
195
40
230
38
10
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
63049709
BRT60-10P
255
60
230
38
12
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください