TRUSCO
ステンレス曲板 10枚セット
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M4対応
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
幅(mm)
15
材質/仕上
ステンレス(SUS430)
取付ねじ
M4
穴径(mm)
6.8×4.2
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049718
MIT-15X100-M10
195-6671
96
0.8
80
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049727
MIT-15X200-M10
195-6672
200
1
200
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049736
MIT-15X300-M10
195-6673
304
1
295
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049745
MIT-15X400-M10
195-6674
408
1
390
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049754
MIT-15X500-M10
195-6675
512
1
485
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください