TRUSCO
ステンレス曲板 10枚セット
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M6対応
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
ステンレス(SUS430)
取付ねじ
M6
穴径(mm)
9.0×6.2
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049763
MIT-20X200-M10
195-6680
200
200
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049779
MIT-20X300-M10
195-6681
307
305
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049788
MIT-20X400-M10
195-6682
413
405
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049797
MIT-20X500-M10
195-6683
520
510
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください