TRUSCO
基板端子用アクセサリー チェックターミナル
基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上
基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
摘要
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049833
T6103-BK
207-5882
7.5
チェックターミナル10mΩ
18.5
0.96
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049849
T6101-BK
207-5880
7
チェックターミナル15mΩ 高さ15.8mm
15.8
2.13
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049858
T6100-BK
207-5879
4.3
チェックターミナル15mΩ 高さ8.2mm
8.2
0.2
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください