TRUSCO
基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ
基板端子用アクセサリーです。
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
摘要
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049885
T9052
0.95
SUS304
23.5
10
5
トランジスタクリップ10mm幅 M3タッピングねじ用穴
-
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049894
T9052H-3.2
0.93
SUS304‐CSP‐H
23.5
10
5
トランジスタクリップ10mm幅 取付穴径Φ3.2
-
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63049903
T9051
1.45
SUS304
23.5
15
6
トランジスタクリップ15mm幅 M3タッピングねじ用穴
(トランジスタ)TO-3P
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049919
T9051H-3.2
1.48
SUS304‐CSP‐H
23.5
15
5.5
トランジスタクリップ15mm幅 取付穴径Φ3.2
(トランジスタ)TO-3P
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049928
T9132
2.83
鉄(SPCC)
28
8.6
7
トランジスタクリップ鉄材
(トランジスタ)TO-3P
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください