TRUSCO
基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ
基板端子用アクセサリーです。
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049937
T4036P
0.4
りん青銅(C5191R)スズメッキ
5.6
8
11.8
ヒューズクリップ 5.2Φ
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
63049946
T4035P
0.85
りん青銅(C5191R)ニッケルメッキ
7
8.3
16
ヒューズクリップ 6.4Φ
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください