TRUSCO
人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 10本入
ロングタイプの人工芝の固定用ピンです。
一般のよりピンが長いため、抜けにくく、風が強い場所などの固定に便利です。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途
人工芝の押さえに。
トラスコ品番
206-7228
長さ(mm)
180(長)、140(短)
幅(mm)
31
材質/仕上
スチール
色
グリーン
質量(g)
210
アズワン品番
64-8571-85
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63050628
JSOPL-10P
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください