曜日別特売

遊離残留塩素試験紙 スティック式

遊離残留塩素試験紙 スティック式 - TRUSCO

測定項目
反応時間
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。
ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。
スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。
100回テスト分が1個のケースに入っています。

トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63050874STTP-01
3,350
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする