TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子 開先形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上
端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格
×
内容量
1箱(100個)
全9種類を絞り込む
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5~1.65
1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
20-16
色
赤
青
全長(mm)
選択してください
19.2
20.2
20.6
20.8
21.2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
色
スタッド径(Φmm)
全長(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63050899
T-AVF1.25-V3-R
80
0.5~1.65
20-16
赤
3.2
20.2
3.3
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050908
T-AVF1.25-3-R
80
0.5~1.65
20-16
赤
3.2
19.2
3.3
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050917
T-AVF1.25-V3.5-R
80
0.5~1.65
20-16
赤
3.7
20.2
3.3
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050926
T-AVF1.25-3.5-R
80
0.5~1.65
20-16
赤
3.7
19.2
3.3
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63050935
T-AVF1.25-S4-R
90
0.5~1.65
20-16
赤
4.3
20.6
3.3
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050944
T-AVF2-3-B
90
1.04~2.63
16-14
青
3.2
19.2
3.9
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050953
T-AVF2-3.5-B
90
1.04~2.63
16-14
青
3.7
20.8
3.9
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050969
T-AVF2-4-B
90
1.04~2.63
16-14
青
4.3
21.2
3.9
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050978
T-AVF2-A4-B
90
1.04~2.63
16-14
青
4.3
21.2
3.9
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表