曜日別特売

台車ハンドル用ガイドパックン

台車ハンドル用ガイドパックン - TRUSCO台車ハンドル用ガイドパックン - TRUSCO
(1件のレビュー)

台車用のハンドルガイドです。
2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。

用途台車の安全対策としてトラスコ品番207-3073材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム質量(g)15生地厚(mm)10アズワン品番64-8640-73内径(mm)24内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051809PK24-100-2P
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63051809
2021-07-25
用途: 台車使用にて手の挟まれ防止
製造業

商品が届くまで迅速なご対応ありがとうございます。
商品は使いやすく、他にも使用用途が広がり良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする