TRUSCO
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ
レール色に合わせた専用エンドキャップです。
左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
2
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
適合ロープ径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63051818
TMCE-SV
206-5728
シルバー
エンドキャップ2個入 シルバー
シルバー
64-8728-27
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
63051827
TMCE-BK
206-5727
ブラック
エンドキャップ2個入 ブラック
ブラック
64-8728-26
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
63051836
TMCE-W
206-5729
ホワイト
エンドキャップ2個入 ホワイト
ホワイト
64-8728-28
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください