TRUSCO
ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン
ピクチャレールを連結するときに使用します。
1か所につき2個ずつ使用します。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5733
材質/仕上
スチール
質量(g)
2
タイプ
ジョイントピン2個入
使用荷重(kg)
30
アズワン品番
64-8728-58
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63051845
TMCJ
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください