曜日別特売

ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド

ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド - TRUSCOワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド - TRUSCO

ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。
この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。

用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051854TCE-10
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする