TRUSCO
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。
湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。
テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途
ガラス、サッシ用。
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
色
水色
厚さ(mm)
0.09
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63051888
MTG5018-2
1パック(2巻)
50
18
平面紙
アクリル系
水色
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053078
MTG3018-4
1パック(4巻)
30
18
平面紙
アクリル系
水色
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
63053629
MTG2418-5
1パック(5巻)
24
18
平面紙
アクリル系
水色
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63057996
MTG2118-6
1パック(6巻)
21
18
平面紙
アクリル系
水色
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63058084
MTG1818-7
1パック(7巻)
18
18
平面紙
アクリル系
水色
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
63058145
MTG1518-8
1パック(8巻)
15
18
平面紙
アクリル系
水色
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください