TRUSCO
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。
スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途
壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
トラスコ品番
195-5820
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
54
長さ(m)
0.25
アズワン品番
64-8618-03
太さ(mm)
3.0
内容量
1袋(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63052983
NCC-CORD
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください