バイメタルセーバーソーブレード 5枚入

バイメタルセーバーソーブレード 5枚入 - TRUSCO

抜群の切れ味です。

用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼内容量1パック(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
山数
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053559THS15014-5P207-61231509014(パイプ・鋳鉄管)2.4~8.0
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
63053568THS15018-5P207-61241509018(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6~4.8
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053577THS22814-5P207-612522814014(パイプ・鋳鉄管)2.4~8.0
3,310
取扱い終了
63053586THS22818-5P207-612622814018(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6~4.8
3,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする