曜日別特売

六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) - TRUSCO

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。

用途
透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)内容量1袋(50本)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
材質/仕上
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63056194BPC-BTM4X10100.7ポリカーボネート(PC)208-137914.3
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056203BPC-BTM4X12120.7ポリカーボネート(PC)208-138015.2
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056219BPC-BTM4X15150.7ポリカーボネート(PC)208-138116.8
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056228BPC-BTM4X20200.7ポリカーボネート(PC)208-138219.5
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056237BPC-BTM4X25250.7ポリカーボネート(PC)208-138322.4
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056246BPC-BTM5X10100.8ポリカーボネート(PC)208-138421.5
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056255BPC-BTM5X12120.8ポリカーボネート(PC)208-138623.1
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056264BPC-BTM5X15150.8ポリカーボネート(PC)208-138725.9
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056273BPC-BTM5X20200.8ポリカーボネート(PC)208-138830.1
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056289BPC-BTM5X25250.8ポリカーボネート(PC)208-138935
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056298BPC-BTM5X30300.8ポリカーボネート(PC)208-139040.3
4,260
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056307BPC-BTM6X10101.0ポリカーボネート(PC)208-139134.3
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056316BPC-BTM6X12121.0ポリカーボネート(PC)208-139237.2
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056334BPC-BTM6X20201.0ポリカーボネート(PC)208-139547.5
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056343BPC-BTM6X25251.0ポリカーボネート(PC)208-139654.3
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056325BPC-BTM6X15151.0ポリカーボネート(PC)208-139440.5
2,530
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
63056359BPC-BTM6X30301.0ポリカーボネート(PC)208-139760.1
3,520
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする