TRUSCO
六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
内容量
1袋(50本)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
ねじの呼びd
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63057418
BPVC-BTM4X12
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.7
208-1899
16.8
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63057409
BPVC-BTM4X10
ポリ塩化ビニル(PVC)
M4
0.7
208-1898
15.9
¥
1,990
取扱い終了
63057427
BPVC-BTM4X15
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.7
208-1900
18.9
¥
3,080
取扱い終了
63057436
BPVC-BTM4X20
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.7
208-1901
22
¥
3,280
取扱い終了
63057445
BPVC-BTM4X25
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.7
208-1902
25
¥
4,220
取扱い終了
63057454
BPVC-BTM5X10
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.8
208-1904
23.9
¥
2,090
取扱い終了
63057463
BPVC-BTM5X12
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.8
208-1905
26.3
¥
2,530
取扱い終了
63057479
BPVC-BTM5X15
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.8
208-1906
16
¥
3,280
取扱い終了
63057488
BPVC-BTM5X20
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.8
208-1907
34.4
¥
3,970
取扱い終了
63057497
BPVC-BTM5X25
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.8
208-1908
39.5
¥
4,720
取扱い終了
63057506
BPVC-BTM5X30
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
0.8
208-1909
46.1
¥
4,770
取扱い終了
63057515
BPVC-BTM6X10
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
1.0
208-1910
38.5
¥
2,780
取扱い終了
63057524
BPVC-BTM6X12
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
1.0
208-1912
42.5
¥
3,080
取扱い終了
63057533
BPVC-BTM6X15
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
1.0
208-1913
45.7
¥
3,580
取扱い終了
63057549
BPVC-BTM6X20
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
1.0
208-1914
53.5
¥
5,060
取扱い終了
63057558
BPVC-BTM6X25
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
1.0
208-1915
60.5
¥
5,260
取扱い終了
63057567
BPVC-BTM6X30
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
1.0
208-1916
68
¥
5,510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください