TRUSCO
人工芝押さえピン 50本入
人工芝の固定に使用できます。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途
人工芝の押さえに。
トラスコ品番
206-7227
長さ(mm)
120(長)、80(短)
幅(mm)
31
材質/仕上
スチール
色
グリーン
質量(g)
700
アズワン品番
64-8571-84
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63057899
JSOP-50P
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください