猫用 スマートロボット Ebo (イーボ) 標準版

猫用 スマートロボット Ebo (イーボ) 標準版 - Enabot

ネット環境があれば、留守番中の猫の状況確認が可能。声をかけたり、写真・動画を撮影できます。また生き物のように自動的に動くため、猫の遊び相手としても最適です。
スマホとWi-Fiで操作できる
写真や動画を撮影できる
イーボは自分で充電できる
動作をスケジュール登録できる

カメラ仕様
動画1080p@30fps 静止画1920×1080/sony IMX323
リモート画質720p@30fps/480p@30fps
仕様スマート首輪:付属なし、AI機能:なし、自動走行:スケジュール設定、自動走行寸法(mm)76×76×70質量(g)223センサージェスチャー、TOF、赤外速度移動:1.6mm/sバッテリー7.6V 1100mAh 120min (自動走行モード)充電時間2時間メモリー16G内蔵使用CPUARM@/800mHzOSIOS/Androidセキュリティ1台Eboに同時接続できるスマホは1台、本体リセットで別のスマホに接続可能使用充電器Input 100V 10.6V-12.6V 600mA maxWi-Fi2.4G 802.11.b/g/n ルーター20m圏内内容量1セット
注意
※Ebo専用スマート首輪はついておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061505ebo-standard
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする