曜日別特売

バイスソル W702スプレー

バイスソル W702スプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。

用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止使用温度範囲(℃)-15~120機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧増ちょう剤リチウム基油精製鉱油固体潤滑剤他無機白色固体混合剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL色相淡黄色銅板腐食試験:合格危険物の性状非水溶性内容量1セット(420mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6306155785960
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする