曜日別特売

塩害ガードクリア

塩害ガードクリア - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。

用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性内容量1個(16L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061627000464
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする