塩害ガード スプレーレッド

塩害ガード スプレーレッド - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード スプレーレッド - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)

用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
膜厚(μm)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630616360004661セット(420mL×24本)推奨:200以上6048mL
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
131298410004661本(420mL)【推奨】200以上252mL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 塗装剥がれの補修
その他業種

除雪機のオーガー部分に不注意にも砂利を巻き込み、塗装を剥いでしまい少し錆びかかったが、シンナーで下地処理を施し綺麗に仕上がった。素人の自分にも何とか出来たとは!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする