塩害ガードスプレー ピアノブラック

塩害ガードスプレー ピアノブラック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードスプレー ピアノブラック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。

用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
膜厚(μm)
塗布面積(m2)
指触乾燥時間(分)
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630616880004731セット(420mL×24本)推奨:305~6/L10第一石油類
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
131298590004731本(420mL)【推奨】30以上5~6L15~20(常温)第二石油類
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする