曜日別特売

塩害ガード水性スプレー

塩害ガード水性スプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。

用途自動車足回り用防錆剤ブラックタイプ水性塩水噴霧試験:500時間膜厚(μm)200以上指触乾燥時間(分)60(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性内容量1個(420mL)
注意
※塗残し等の補修用にお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061724000489
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63061724
2024-11-06
用途: 離島で使用する車両に施工

シャシーブラックでは必要を賄えず、施工性が良く、価格的にも手が出しやすい商品を求めて、行き着きました。同社製のアンダーコート黒も購入して使いやすさを比較する為に使いました。正直言って、どちらも使いやすいです。水性タイプを使用しました。施工時の外気温20度でダラダラ垂れる事は稀です。乾燥は1時間ほどで触指可能です。乾燥後は艶消し黒になります。塩害地域でなければ、アンダーコート黒でも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする