ピュアサプライ(PS3WT)

ピュアサプライ(PS3WT) - 大作商事

高濃度マイナスイオンを発生させる「ピュアサプライ(PS3WT)」は、わずか40グラムと軽量・小型設計で首から下げて携帯ができ、顔周辺の浮遊微粒子を除去することができる携帯型のパーソナル空気清浄機です。

付属品USBケーブル(A-MicroB)60cm×1(USBアダプタは付属されていません)材質本体…ABS、PC-ABS、イオン発生部…カーボンファイバー、ストラップ…伝導性繊維質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×20×38電池リチウムイオンポリマー電池3.7V充電時間(時間)4連続動作時間(約)40~50(フル充電時)ストラップ長さ(cm)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63106664PS3WT
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする