クールコンフォートマスク

クールコンフォートマスク - 大作商事
(1件のレビュー)

呼吸がしやすく話しやすいのに高密閉の新デザイン。長時間付けても耳への負担がなく洗って何度も使えます。
速乾性、伸縮性、耐久性に優れたファブリックマスク新登場。
コロナ禍で長時間のマスク着用が不可欠な中、日常のメインマスクとして大勢の方に愛用されています。

材質ポリエステル90%、ポリウレタン(スパンデックス)10%入数(枚)1寸法(縦×横)(mm)120×220(マスク部分)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63107109-
540
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63107109
2023-07-05
用途: 日常
金融・保険業

隙間があるので、もう少し密着形態にしていただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする