MCO
USB-PD対応 Type-C変換アダプタ Dipsplay
USB PDで給電しながら映像/音声出力が可能に!
USB Type-C(USB-C)端子をDisplay Port端子に変換するアダプタ
色
ブラック
ケーブル長(m)
2以内推奨
対応機種
USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・Display Port搭載の液晶モニター
コネクタ
USB Type-C DisplayPort(1.2準拠)+給電用Type‐C端子(20V/4Aまで対応)
動作確認済機器
iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2016~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル,2016年15インチモデル)・ThinkPad E580
ケーブル径(Φmm)
5
対応解像度
4K(3840×2160 60Hz) ウルトラワイド液晶(3840×1440) フルHD
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63066667
USA-PDP1/BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください