MCO
HDMI延長ケーブル
HDMI端子の延長が可能なケーブル
HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
プラグ形状
Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)
伝送速度(Gbps)
10.2
機能
3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
伝送速度(Gbps)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63067823
HET-03/BK
0.3
10.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63067848
HET-05/BK
0.5
10.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
63067866
HET-10/BK
1
10.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63067884
HET-15/BK
1.5
10.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63067909
HET-20/BK
2
10.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください