KATO-DENKI(加藤電機)
HORNET セキュリティーアラーム
カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様
エンジンスターター併用可能
付属品
生活防水リモコン2個
型式
728VⅢ
寸法(mm)
78×76×26
機能
2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック
操作
リモコン:10m
アズワン品番
64-9312-78
内容量
1個
注意
※車への取付作業が必要です。HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63140203
HORNET 728VⅢ
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください