曜日別特売

HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック

HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック - KATO-DENKI(加藤電機)HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック - KATO-DENKI(加藤電機)
(2件のレビュー)

車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック

材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)質量(kg)約0.4寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)全長(cm)約69アズワン品番64-9312-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63140246LH-3SR
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルワイヤー式ハンドルロック LH-3SR 紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63140246
2022-09-29
用途: 旧型トラックの盗難防止に
株式会社ホンダモビリティ北関東自動車・二輪車・自転車関連業

20年近く使用しているトラックの盗難防止用として、テレビのニュースでバー型のハンドルロックに比べ、防犯性が高いと聞き購入。 ただ量販店より高価なのは残念。

3が参考にしています
対象商品 : 63140246
2022-07-24
用途: 防盗性向上

セカンドカーに使用。
ハンドルを固定できるので、時間稼ぎになると思い購入しました。
有名メーカー製なのも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする