電動キックボード E-スケーター

電動キックボード E-スケーター - センター商事

約3~4時間の充電で、最大約25km走行可能!
電子ブレーキとフットブレーキの二重ブレーキ制御で安心
バッテリー取り外し可能
Bluetoothでスマホやプレーヤーと接続して音楽も聴ける
背負える収納袋付。持ち運びも楽々
簡単!折り畳めばコンパクトに!

寸法(mm)約920×1070バッテリー容量(mAh)5000折りたたみ寸法(mm)約305×675RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※公道での使用は認められていません。必ず公園や私有地で使用してください。人混みや障害物がある場所での使用もお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
ハンドル高さ(mm)
タイヤサイズ
総質量(kg)
材質(フレーム)
バッテリー
バッテリー電圧(V)
充電時間(時間)
変速段数
走行距離(km)
適応身長(cm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63145505CX6ブラック92047510705.5インチ12アルミ合金リチウムイオン36約3~43段最大約25160無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動キックボード E-スケーター CX6
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする