曜日別特売

ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量

ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 - NEXTEC

ポータブル拡声器
小型ながらも10Wの大音量
「距離」の負担を、軽くします。
レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利!
飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。
お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・
大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。

用途
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。
ヘッドマイクからの音声を録音することができます。
FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。
マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。
外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません)
FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。
付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33形式単一指向性マイク電圧(V)1.5最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず)連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)マイクロホン入力:3.5mm周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下バッテリー内蔵リチウムイオン電池対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9バッテリー容量(mAh)1800スピーカー部インピーダンス(Ω)2音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)内容量1個
注意
※マイクとスピーカーを近づけるとハウリングを起こします。
※防水構造ではありませんので水には濡らさないでください。
※FM放送やMP3再生時には著作権者の権利に十分確認のうえご利用ください。
※他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコン、照明器具などの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。
※夜間や静かな場所でのご使用は周りの方に不快な思いをさせないよう、音量には十分注意をしてください。
※廃棄する際には自治体の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63152907NX-BV10-W
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする