フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 - Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 - Manfrotto

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。

材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
質量(kg)
寸法(長さ)
アーム長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153643244MICRO最大15cm0.2215cm長15
14,550
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
63153546244MINI最大24cm0.4424cm長24
20,318
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする