置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ)

置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ280(シルバーポーセリン・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)

九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。

材質磁器仕上本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り寸法(Φ×高さH)(mm)280×120容量(L)4.3質量(kg)2取付ビス無し浴室使用可否可能推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK内容量1台
注意
※壁排水の場合はPトラップセット「FCPT-LK」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-LK」をお選びください
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、また焼物の特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合がございます。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63154404LSK-RSローズ
67,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
63154413LSK-SWスノーホワイト
67,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
63154429LSK-LMライム
67,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
63154438LSK-AQアクア
67,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする