ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)

ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) - 鳴門塩業ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) - 鳴門塩業
(2件のレビュー)

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。

用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
注意
※食品には適しておりません。(非食塩)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156179-1袋(20kg)
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63156188-1袋(25kg)
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63156179
2022-11-23
用途: For steam boiler
坂道ブルイング合同会社製造業

Good product. It was delivered on time and was the right size for the salt container on our steam boiler.

1が参考にしています
対象商品 : 63156179
2021-10-07
用途: 軟水装置用に使用
株式会社槌屋卸売・小売業

通常紙の袋が多いですが、ビニール包装なので、湿気を気にすることなく床置きしています。ただ、移動する際に、配送時についている周りの段ボールが運ぶ際に折れ2つに離れて運びずらかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする