曜日別特売

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ
(1件のレビュー)

高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快

用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600内容量1台
関連資料:(4.2MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63157265DF002GRDX
86,700
66,980
73,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
63157274DF002GRDXB
86,700
66,980
73,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
63157283DF002GZ
27,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
63157299DF002GZB
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: あらゆる穴あけ作業
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

40Vシリーズに切り替えています。期待以上のトルクフルで材料を破壊しないように気を付けながら使っています。トリガの引き具合による調節がやりやすく、初期の習熟期以外でのミスはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする