三笠産業[工具]
軽便バイブレーター
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)
5.9(モーター含む)、モーター:3
電流(A)
4.5
電圧(V)
100
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
2170
コード長さ(m)
5.5
寸法B(mm)
2430
寸法C(mm)
2
径D(Φmm)
23
モーター(W)
280
ホース径(Φmm)
20
振幅(mm)
1.2
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258[12000~15500]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157956
UM-F23-2M
¥
83,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません