UVバズーカ専用 交換UVランプセット

UVバズーカ専用 交換UVランプセット - ゼンスイUVバズーカ専用 交換UVランプセット - ゼンスイ

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。
コケ・ゴミ・排泄物を分解。
水質安定に抜群の効果を発揮する。
ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。
適合水槽45~120cm 500L以下。
石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。
効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。

用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156669XK217
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする