クロダルマ
AIRSENSOR-1 バッテリーセット KS-32
スマートフォンのBluetoothで風量コントロール。
セット内容
リチウムイオンバッテリー1個(DC7.26V/6700mAh)、専用AC充電器1個、本取扱説明書1冊
質量(g)
278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×116×23
風量調整
押しボタン式4段階 Bluetooth
充電時間(時間)
6.5~7.5
定格出力電圧(V)
7.2、6.5、5.8、5
充電可能回数
500回
定格入力
DC8.4V/1.500mAまで
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63205644
KS-32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください