曜日別特売

D.GROW ジョガーカーゴパンツ DG117

D.GROW ジョガーカーゴパンツ DG117 - クロダルマ

腰に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。

種別パンツ混率(%)ポリエステル88・ポリウレタン12材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1枚
注意
ファン・バッテリーは別売りになります。こちらの商品は別売りのコードレスファン・バッテリー(品番:KS-50)が必要になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206299DG117グレーS657442
オープン
取扱い終了
63206308DG117グレーM657842
オープン
取扱い終了
63206317DG117グレーL668242
オープン
取扱い終了
63206326DG117グレーLL678642
オープン
取扱い終了
63206335DG117グレー3L689042
オープン
取扱い終了
63206344DG117グレー4L709442
オープン
取扱い終了
63206353DG117グレー5L709842
オープン
取扱い終了
63206369DG117ブラックS657449
オープン
取扱い終了
63206378DG117ブラックM657849
オープン
取扱い終了
63206387DG117ブラックL668249
オープン
取扱い終了
63206396DG117ブラックLL678649
オープン
取扱い終了
63206405DG117ブラック3L689049
オープン
取扱い終了
63206414DG117ブラック4L709449
オープン
取扱い終了
63206423DG117ブラック5L709849
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする