天寿
あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー
(1件のレビュー)
滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。
高い耐久性と安全性を誇ります。
用途
コンクリートのはつり作業などに使用します。
主な用途
はつり作業
内容量
1丁
関連資料:
(1.6MB)
注意
※頭と柄が固定されていることを確認の上ご使用ください。
※柄及び頭にひび割れ等の異常があった場合は、使用しないでください。
※破片が飛び散る恐れがある場合は、保護メガネ・手袋等をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63232226
430207
300
0.7
90×300×43
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63232244
430209
300
0.9
97×300×46
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63232269
430211
300
1.1
105×300×47
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63232287
430213
305
1.5
110×305×48
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください