曜日別特売

なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット - ANEXなめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット - ANEXなめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット - ANEXなめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット - ANEX
(4件のレビュー)

押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます

用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ネジはずしビットはビット交換式ドライバーハンドルと合わせてご使用ください。
※電動ドライバーでの使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206728No.3610-N
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_なめた精密ネジはずし  M1~2.6(+0ネジ)対応
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63206728
2025-08-11
用途: 修理
グローバルネットワークサービス業

ネジ山が潰れて、この商品を見つけて、やっとネジが外れて助かりました。

2024-11-22
用途: 家電修理
自動車・二輪車・自転車関連業

小ねじが6本あるうちの3本ナメていてどうしても外せませんでしたが、説明書のとおりに作業したら3本とも外せました。

対象商品 : 63206728
2022-05-20
用途: なめた車のエンジンキーのネジ外し
サービス業

コツを掴めば簡単に外せました。
恐る恐る行ったので、5分くらい掛かりましたが、綺麗に外せました。

対象商品 : 63206728
2022-06-05
用途: キャブレータ修繕
株式会社スタジオEO農・林・水産業

前の修理者がねじをやたら強く締めたようで、なめてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする