なめた精密ネジはずしビット

なめた精密ネジはずしビット - ANEX
(2件のレビュー)

押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます

用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1969-29先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ネジはずしビットはビット交換式ドライバーハンドルと合わせてご使用ください。
※電動ドライバーでの使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206737AK-23N-0
900
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_なめた精密ネジはずし  M1~2.6(+0ネジ)対応
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63206737
2025-04-17
用途: 玩具の電池入替え
その他業種

ネジ穴が削れただけで、結局外れませんでした。正直期待外れです。

対象商品 : 63206737
2024-11-13
用途: なめた精密ネジを外すため

以前使ったネジはずしビットがどれも上手くいかなかない上にいじりすぎて精密ネジが更にボロボロになってしまったので半ば諦めモードでこの商品を試してみたところ、あっという間に外れたので驚きました。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする