曜日別特売

黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65

黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65 - ANEX

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ

用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)65種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-61RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206755ABRS-14M
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする