曜日別特売

黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110

黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110 - ANEX
(1件のレビュー)

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ

用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)先端サイズ(+)2種類スリムタイプ両頭機能両頭刃先マグネットあり全長(mm)110アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206773ABRS-14M110
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63206773
2021-12-29
用途: 各種ビス締めに
建設業・工事業

他メーカー品でカムアウトする場面でもカムアウトしにくいので良い。
またカムアウトして先端がズルける前に先端が欠損するので更に良い。
始末して使用する性分なので、欠損して使えなくなった方が傷んだビットをしぶとく使用するより数倍もネジ締めの結果が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする