ソフトインナー長袖

ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11ソフトインナー長袖 - SK11
(2件のレビュー)

心地よいフィットをサポートします。
ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションウェアです。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
肌に吸い付くような優しい着心地です。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
気になる紫外線から体を守ります。

用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15機能UVカット・吸汗速乾タイプ長袖仕様襟足反射プリント
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。
全24種類を絞り込む
サイズ
色(本体)
色(ステッチ)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
身長(cm)
色(本体)
色(ステッチ)
身丈(cm)
身幅(cm)
袖丈(cm)
アームホール(cm)
袖口幅(cm)
天幅(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63277559M-GRY-1P グレー1枚M(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175杢グレー杢グレー63336421.57.51438
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277577L-GRY-1P グレー1枚L(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185杢グレー杢グレー65356522.58.514.540
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277595LL-GRY-1P グレー1枚LL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185杢グレー杢グレー67376623.59.51542
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
632776133L-GRY-1P グレー1枚3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185杢グレー杢グレー69396724.510.515.544
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277638M-NVY-1P ネイビー1枚M(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175杢ネイビ杢ネイビー63336421.57.51438
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277656L-NVY-1P ネイビー1枚L(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185杢ネイビ杢ネイビー65356522.58.514.540
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277674LL-NVY-1Pネイビー1枚LL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185杢ネイビ杢ネイビー67376623.59.51542
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277683LL-NVY-3Pネイビー1セット(3枚)LL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185杢ネイビ杢ネイビー67376623.59.51542
オープン
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
返品不可
63277473M-BLK-1P ブラック1枚M(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175ブラックブラック63336421.57.51438
オープン
取扱い終了
63277489M-BLK-3P ブラック1セット(3枚)M(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175ブラックブラック63336421.57.51438
オープン
取扱い終了
返品不可
63277498L-BLK-1P ブラック1枚L(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185ブラックブラック65356522.58.514.540
オープン
取扱い終了
63277507L-BLK-3P ブラック1セット(3枚)L(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185ブラックブラック65356522.58.514.540
オープン
取扱い終了
返品不可
63277516LL-BLK-1Pブラック1枚LL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185ブラックブラック67376623.59.51542
オープン
取扱い終了
63277525LL-BLK-3Pブラック1セット(3枚)LL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185ブラックブラック67376623.59.51542
オープン
取扱い終了
返品不可
632775343L-BLK-1Pブラック1枚3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185ブラックブラック69396724.510.515.544
オープン
取扱い終了
返品不可
632775433L-BLK-3Pブラック1セット(3枚)3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185ブラックブラック69396724.510.515.544
オープン
取扱い終了
返品不可
63277568M-GRY-3P グレー1セット(3枚)M(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175杢グレー杢グレー63336421.57.51438
オープン
取扱い終了
返品不可
63277586L-GRY-3P グレー1セット(3枚)L(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185杢グレー杢グレー65356522.58.514.540
オープン
取扱い終了
返品不可
63277604LL-GRY-3P グレー1セット(3枚)LL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185杢グレー杢グレー67376623.59.51542
オープン
取扱い終了
返品不可
632776293L-GRY-3P グレー1セット(3枚)3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185杢グレー杢グレー69396724.510.515.544
オープン
取扱い終了
返品不可
63277647M-NVY-3P ネイビー1セット(3枚)M(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175杢ネイビ杢ネイビー63336421.57.51438
オープン
取扱い終了
返品不可
63277665L-NVY-3P ネイビー1セット(3枚)L(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185杢ネイビ杢ネイビー65356522.58.514.540
オープン
取扱い終了
返品不可
632776993L-NVY-1Pネイビー1枚3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185杢ネイビ杢ネイビー69396724.510.515.544
オープン
取扱い終了
返品不可
632777083L-NVY-3Pネイビー1セット(3枚)3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185杢ネイビ杢ネイビー69396724.510.515.544
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 外での営業
サービス業

170センチですがMサイズで丁度良いです。柔らかくていいですよ。

対象商品 : 63277498
2022-12-21
用途: 歯科治療スクラブインナー
みのデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

歯科治療時スクラブのみはさすがに寒く、インナーに使ってみるとフィット感あり動きやすく保温性も高いです。
腕回りもフィットしており、7分に上げても手指消毒の妨げにもならず快適な使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする